Eriks
SKF

SKF VectoLub VE1B mit 2 Sprühdüsen

  • ERIKS:14887484
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Das Minimalmengenschmiersystem SKF VectoLub bietet eine saubere und wirtschaftliche Lösung für das Versprühen minimaler Schmierstoffmengen. Der Einsatz von Mikro-Verdrängerpumpen gestattet die Zuführung kleinster Schmierstoffmengen (ab 3 mm3) über eine Zweistoff-Düse in hoher Impulsfolge in den folgenden Anwendungsbereichen:
  • Zerspanende Metallbearbeitung
  • Blechbearbeitung
  • Bandsäge
  • Beölung von Teilen
  • Schmierung von Förderanlagen
Produkteigenschaften
  • Sprühblock mit Gliederrohr 2 x 370 mm
  • Pneumatische Taktgeber inklusive, max. 3 Hübe/s
  • 2 Mikropumpen
  • Inhalt 0.3 l
  • Förderbare Medien: Viskosität 10 bis 400 mm²/s
  • Druckluft max. 100 l/min bei 5 bis 8 bar
  • Dichte bei +20 °C 0.84 g/cm³
  • Koaxialschlauch 2 x 2 m
  • Volumenbereich 3 bis 30 mm³/Hub einstellbar
  • 2 Zweistoff-Düsen
  • Betriebstemperatur +10 ...+50 °C
  • Anschlüsse: Steckverbinder
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'754.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'896.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
VectoLub
Typ
951-130-441