Eriks
SKF

SKF V-Ring-Dichtung TSN 607 A

  • ERIKS:23221642
  • Hersteller:TSN 607 A
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..A
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
61.5 mm
Breite
4.8 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C