SKF

SKF V-Ring-Dichtung TSN 232 A

  • ERIKS:23770787
  • Hersteller:TSN 232 A
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..A
Innendurchmesser
175 mm
Außendurchmesser
215.5 mm
Breite
5.8 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C