CHF 67.87/ Stückexkl. MwSt
CHF 73.37inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..A |
Innendurchmesser | 115 mm |
Außendurchmesser | 150.5 mm |
Breite | 5.8 mm |
Material | NBR/Stahl |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |