CHF 49.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 53.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TSN..A |
Innendurchmesser | 76 mm |
Außendurchmesser | 88 mm |
Breite | 11 mm |
Material | NBR/Stahl |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |