Eriks
SKF

SKF V-Ring-Dichtung TSN 209 A

  • ERIKS:24004588
  • Hersteller:TSN 209 A
Image 1
Für die SNL-Stehlgergehäuse stehen serienmässig folgende Standarddichtungen zur Verfügung:
  • TSN...G: Zweilippendichtungen
  • TSN...A: V-Ringdichtungen
  • TSN...S: Labyrinthdichtungen
  • TSN...L: Vierlippendichtungen
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TSN..A
Innendurchmesser
49 mm
Außendurchmesser
59 mm
Breite
9 mm
Material
NBR/Stahl
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C