SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 408

  • ERIKS:23771127
  • Hersteller:U 408
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
12 mm