SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 316

  • ERIKS:23771122
  • Hersteller:U 316
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 123.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 133.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
145 mm
Höhe
15 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U316

  • ERIKS:11668765
  • Manufacturer:192929610000

CHF 146.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 158.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026