SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 315

  • ERIKS:23771121
  • Hersteller:U 315
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 114.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
140 mm
Höhe
15 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U315

  • ERIKS:11668764
  • Manufacturer:167444890000

CHF 144.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 156.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026