Eriks
SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 311

  • ERIKS:23771117
  • Hersteller:U 311
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
11.5 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U311

  • ERIKS:11668762
  • Manufacturer:167444620000

CHF 93.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 101.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026