Eriks
SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 310

  • ERIKS:23771116
  • Hersteller:U 310
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.64/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
100 mm
Höhe
11 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U310

  • ERIKS:11668761
  • Manufacturer:167444540000

CHF 74.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026