Eriks
SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 309

  • ERIKS:23771115
  • Hersteller:U 309
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.23/ Stückexkl. MwSt

CHF 59.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
10 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U309

  • ERIKS:11668760
  • Manufacturer:192929370000

CHF 73.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 79.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026