Eriks
SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 306

  • ERIKS:23771112
  • Hersteller:U 306
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
62 mm
Höhe
7 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U306

  • ERIKS:11668757
  • Manufacturer:192929100000

CHF 34.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026