SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 217

  • ERIKS:23771106
  • Hersteller:U 217
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 98.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
130 mm
Höhe
11 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U217

  • ERIKS:11668753
  • Manufacturer:192928130000

CHF 105.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 113.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026