SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 215

  • ERIKS:23771104
  • Hersteller:U 215
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
92 mm
Außendurchmesser
115 mm
Höhe
9.5 mm
Alternativen

CHF 79.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026