SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 211

  • ERIKS:23771100
  • Hersteller:U 211
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.49inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
72 mm
Außendurchmesser
95 mm
Höhe
9 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U211

  • ERIKS:11668748
  • Manufacturer:167443900000

CHF 62.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026