SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 206

  • ERIKS:23771095
  • Hersteller:U 206
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
42 mm
Außendurchmesser
55 mm
Höhe
5.5 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U206

  • ERIKS:11668743
  • Manufacturer:167443570000

CHF 40.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 43.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026