SKF

SKF Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U 202

  • ERIKS:23771091
  • Hersteller:U 202
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
U
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
35 mm
Höhe
4 mm
Alternativen
Product Image

FAG Unterlegscheibe für Axial-Rillenkugellager U202

  • ERIKS:11668739
  • Manufacturer:192927670000

CHF 21.57/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026