SKF

SKF Ultrasound lubrication checker TLGU10

  • ERIKS:14507253
  • Hersteller:TLGU 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'133.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'306.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TLGU
Typ
Ultrasound Lubrication Detector
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Betriebstemperatur
von -10 bis 50 °C
Schutzart (IP)
42
Alarmfunktion
Nein
Gewicht
3 kg
Höhe
59 mm
Länge
158 mm
Breite
360 mm
Material
ABS