SKF

SKF Ultraschall-Leckdetektor TKSU 10

  • ERIKS:13512568
  • Hersteller:TKSU 10
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Der TKSU 10 hilft dem Anwender, Leckagen aus größerer Entfernung und auch in lauter Industrieumgebung über seinen Ultraschallsensor zu finden. Die eingebaute OLED-Anzeige unterstützt den Anwender bei der Einstellung der Empfindlichkeit und zeigt das gemessene Ultraschallgeräusch austretender Luft an, was die Quantifizierung von Leckagen und Priorisierung von Reparaturen ermöglicht.
  • Einfache Bedienung; keine Schulung erforderlich
  • Leckagesuche aus einiger Entfernung in lauter Industrieumgebung
  • Farb-OLED-Display hilft bei der Einstellung der Empfindlichkeit und zeigt die Messwerte an
  • Reduziert Energie- und Wartungskosten durch Erkennung und Beseitigung von Leckagen
  • Leichtes, tragbares Gerät, Industrie-Kopfhörer im Lieferumfang enthalten
  • Unabhängig einstellbare Sensorempfindlichkeit und Kopfhörerlautstärke
  • Flexibler Sensorkopf hilft beim Aufspüren von Leckagen an schwer zugänglichen Stellen
Der TKSU 10 ist für den Einsatz in allen Industriebereichen konzipiert, in denen Druckluft verwendet wird, und wird insbesondere für die Papier- und Chemieindustrie sowie für Werkstätten mit Druckluftwerkzeugen empfohlen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'691.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'828.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TKSU 10
Typ
Ultrasonic Leak Detector
Sensortyp
Mikrofon-Array
Technik
MEMS
Frequenz des Tonsignals
von 35 bis 42 kHz
Messbereich
von -6 bis 99 dB
Anzeige
LED/akustisch
Umgebungstemperatur
von -10 bis 50 °C
Kopfhörer
Ja
USB-Anschluss
Ja
Akkubetrieben
Ja
Batterieart
2x 1.5V AA Alkaline
Max. Batterielaufzeit
7 h
Schutzart (IP)
IP42
Länge
158 mm
Höhe
39 mm
Breite
59 mm
Material Gehäuse
ABS