Eriks
SKF

SKF UCF 312, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 60 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:14622106
  • Hersteller:UCF 312
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
60 mm
Breite
78 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
150 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
81.9 N
Statische Belastung
52 N