Eriks
SKF

SKF UCF 218, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 90 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:14622032
  • Hersteller:UCF 218
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 284.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 307.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
90 mm
Breite
96 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
187 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
95.6 N
Statische Belastung
72 N