Eriks
SKF

SKF UCF 216, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 80 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13471200
  • Hersteller:UCF 216
Image 1
Zur Liste hinzufügen

174,74 €/ Stückexkl. MwSt

188,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.07.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
80 mm
Länge
208 mm
Breite
83.3 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
165 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
72 N
Statische Belastung
54 N