Eriks
SKF

SKF UCF 215, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 75 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:14622031
  • Hersteller:UCF 215
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
75 mm
Breite
56.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
159 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
66.3 N
Statische Belastung
49 N