Eriks
SKF

SKF UCF 213/H, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 65 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13471196
  • Hersteller:UCF 213/H
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

105,72 €/ Stückexkl. MwSt

114,28 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 31.07.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
65 mm
Länge
187 mm
Breite
72.9 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
149 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
57.2 N
Statische Belastung
40 N