Eriks
SKF

SKF UCF 210/H, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 50 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13471190
  • Hersteller:UCF 210/H
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,80 €/ Stückexkl. MwSt

57,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 29.07.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
50 mm
Länge
143 mm
Breite
54.6 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
111 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
35.1 N
Statische Belastung
23.2 N