Eriks
SKF

SKF UCF 204/H, Quadratische geflanschte Kugellager Lagereinheit, Spannlager, Doppelte Madenschraubensicherung, Gusseisen Gehäuse, 20 mm Wellen-Ø

  • ERIKS:13471179
  • Hersteller:UCF 204/H
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 23.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
UCF
Typ
Square Flanged Ball Bearing Unit
Gehäusetyp
Vierkant
Lagertyp
Einbaulager
Anzahl Schraublöcher
4-Loch
Befestigung auf der Welle
Doppelklemmschrauben Befestigung
Material Gehäuse
Grauguss
Material Lager
Lagerstahl
Wellendurchmesser
20 mm
Länge
86 mm
Breite
25.5 mm
Mittenabstand Befestigungslöcher
64 mm
Gehäuse
Gusseisen
Dynamische Belastung
12.7 N
Statische Belastung
6.55 N
Ersatzteile & Zubehör

CHF 3.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026