CHF 2'749.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'972.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TWIM |
Typ | Portable Induction Heater |
Max. Lagergewicht | 20 kg |
Min. Innendurchmesser | 30 mm |
Max. Innendurchmesser | 250 mm |
Max. Außendurchmesser | 320 mm |
Max. Breite | 85 mm |
Max. Leistungsaufnahme | 2.3 kV·A |
Betriebsspannung | 200 to 240 V |
Frequenz der Messspannung | 50/60 Hz |
Max. Temperatureinstellung | 200 °C |
Gewicht | 6.6 |
mit Lüfterkühlung | Ja |
CHF 266.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 288.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026