SKF

SKF Tragbarer Induktionsanwärmgerät TMBH 5

  • ERIKS:14573674
  • Hersteller:TMBH 5/230V
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
TMBH 5

Das vielseitige TMBH 5 ist für die unterschiedlichsten Umgebungen geeignet
(Werkbänke, Werkhallen, im Freien usw.). Typische Einsatzbereiche sind Instandhaltungsund
Servicearbeitsplätze z. B. für Getriebe, Pumpen, Ventilatoren und Gebläse.
Wiegt mitsamt Tragegriff lediglich 3 kg und hat eine sehr kompakte Bauweise.
Somit ist dies eines der kleinsten und mobilsten Induktions-Anwärmgeräte am Markt.
Dank geringem Gewicht und eingebautem Tragegriff ist es so gut tragbar, dass es an
verschiedenen Orten eingesetzt und leicht in einem abgeschlossenen Raum aufbewahrt
werden kann – im Kofferraum ebenso wie in Lagerräumen.
Das Anwärmgerät ist geeignet für Lager mit einem Höchstgewicht von 5 kg , einem
Bohrungsdurchmesser von 20 mm bis 100 mm und einer maximalen Breite von 50 mm.
Das verfügbare Zubehör des TMBH 5 sorgt für ein sicheres, effizientes Anwärmen.
Folgendes Zubehör ist verfügbar: ein 600 mm langer Temperaturfühler, eine Anwärmklemme
und Schutzhandschuhe. Alle Teile können in einem Außenfach aufbewahrt werden,
wodurch sich Mobilität und Komfort weiter verbessern.

Eigenschaften:
• Seitenfächer für Zubehör
• Tragegriff für optimierte Mobilität
• Wiegt lediglich 3 kg
• Passt dank kompakter Bauweise selbst in den Kofferraum
• Geeignet für Lager mit 5 kg Höchstgewicht
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'149.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'324.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMBH
Typ
Compact Portable Induction Heater
Max. Lagergewicht
5 kg
Min. Innendurchmesser
20 mm
Max. Innendurchmesser
100 mm
Max. Breite
50 mm
Betriebsspannung
220 to 240 V
Frequenz der Messspannung
50-60 Hz
Max. Temperatureinstellung
200 °C
Gewicht
3
mit Lüfterkühlung
Nein