Eriks
SKF

SKF Toroidrollenlager, offen

  • ERIKS:23772550
  • Hersteller:C 3048 K/HA3C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'737.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'121.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
C 3048
Typ
Toroidal Roller Bearing
Material Käfig
Blech
Innendurchmesser
240 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
92 mm
Lagerluft
C4
Mit Dichtung
Nein
Dynamische Belastung
1340 kN
Statische Belastung
2160 kN
Referenzdrehzahl
1500 rpm
Grenzdrehzahl
2000 rpm
Ermüdungsgrenzbelastung
183 kN
Gewicht
31.1 kg
B
92 mm
d
240 mm
D
360 mm
r
3 mm
Anzahl Reihen
Einreihig