CHF 14'835.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 16'036.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | C 3160 |
Typ | Toroidal Roller Bearing |
Material Käfig | Blech |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Breite | 160 mm |
Lagerluft | C4 |
Mit Dichtung | Nein |
Dynamische Belastung | 3250 kN |
Statische Belastung | 5200 kN |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Grenzdrehzahl | 1300 rpm |
Ermüdungsgrenzbelastung | 400 kN |
Gewicht | 123 kg |
B | 160 mm |
d | 300 mm |
D | 500 mm |
r | 5 mm |
Anzahl Reihen | Einreihig |