CHF 81.83/ Stückexkl. MwSt
CHF 88.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Inhalt | 1 kg |
Verpackung | Dose |
Anwendung | Technische Schmierstoffe - Fette |
Temperaturbereich | von -50 bis 110 °C |
Farbe | Beige |
Tropfpunkt | > 180 °C |
Aufdicker | Lithium |
Grundöltyp | Synthetisch (PAO) |
Norm | NLGI 2 |
DIN-Norm | DIN 51825 K2G-50 |
Walkpenetration 0.1mm | 265-295 |