SKF

SKF Temperaturfühler Typ K TIH P20

  • ERIKS:23770342
  • Hersteller:TIH P20
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 190.39/ Stückexkl. MwSt

CHF 205.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TIH
Typ
Spare Temperature Probe
Typ
Normfühler
Fühlertyp
NTC
Thermoelement Typ K
Ja
Gewicht
30 g