Das tragbare Induktions-Anwärmgerät TWIM 15 von SKF ist zum Anwärmen von Rollenlagern bestimmt, die mit Presspassung auf einer Welle montiert sind. Die Hitze verursacht ein Expandieren des Lagers, was die Notwendigkeit einer Kraftanwendung während des Einbaus beseitigt. Eine Temperaturdifferenz von 90 °C zwischen dem Lager und der Welle ist im Allgemeinen ausreichend, um den Einbau zu ermöglichen. Darüber hinaus kann das TWIM 15 zum Anwärmen anderer ringförmiger, metallischer Bauteile verwendet werden und ist daher flexibel einsetzbar.
Vorzüge des TWIM 15:
Innovative Erwärmung von Lagern
Tragbar, kompakt und leicht
Keine Stützjoche erforderlich
Automatische Temperaturüberwachung
Erkennt die Lagergröße und erwärmt sich entsprechend
Zwei Leistungsstufen und drei Leistungskonfigurationen