SKF

SKF Temperaturfühler komplett für TMBH1 TMBH 1-3

  • ERIKS:23770414
  • Hersteller:TMBH 1-3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 303.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 328.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TMBH
Typ
Spare Temperature Probe
Typ
Normfühler
Fühlertyp
NiCr-NI
Besondere Merkmale
Inklusive Kabel und Stecker
Thermoelement Typ K
Ja
Gewicht
85 g