Eriks
SKF

SKF Taper bushing PHF TB2525X60mm

  • ERIKS:14574429
  • Hersteller:PHF TB2525X60MM
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
PHF TB
Typ
2525
Bohrungsdurchmesser
60 mm
Material
Grauguss
Länge
63.5 mm
Größter Außendurchmesser
85.7 mm
Gewicht
1.14 kg