CHF 693.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 750.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TK |
Typ | Housing Seal |
Innendurchmesser | 125 mm |
Außendurchmesser | 224 mm |
Breite | 57.6 mm |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |