CHF 694.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 750.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TK |
Typ | Housing Seal |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 207 mm |
Breite | 56.6 mm |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |