Eriks
SKF

SKF Taconite-Dichtung TK 522

  • ERIKS:13530242
  • Hersteller:TK 522
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDiese Taconite-Dichtung verfügt über ein Labyrinthdesign mit Doppelring zur Absicherung von montierten Lagern und Gehäusen. Sie verhindert wirksam das Eindringen von Feststoffen und Flüssigkeiten, selbst bei Hochdruckreinigungen. Die integrierte V-Ring-Dichtung erleichtert das Ausspülen von Verunreinigungen und altem Fett während der Nachschmierung und trägt so zur Langlebigkeit des Systems bei. Gefertigt aus Stahl mit Nitrilkautschukelementen bietet sie eine zuverlässige Leistung in anspruchsvollen Umgebungen. Funktionen
  • Das Labyrinthring-Design bietet eine überlegene Barriere gegen Verunreinigungen für eine verbesserte Zuverlässigkeit
  • V-Ring-Dichtung ermöglicht eine effiziente Entfernung von altem Schmierfett und reduziert die Wartungsintervalle
  • Konstruktion aus Stahl und Nitrilkautschuk erhöht die Beständigkeit gegen abrasive und korrosive Einflüsse
  • Kompakte Abmessungen ermöglichen die Installation auf begrenztem Raum und minimieren den Geräte-Fußabdruck
  • Verbesserter Schutz vor Wassereintritt trägt zur Verlängerung der Lebensdauer von Lagern und Dichtungen bei
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagergehäusen in Bergbau- und Verarbeitungsanlagen
  • Ideal für Geräte, die häufigen Hochdruckreinigungsverfahren ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Industrieanlagen, die eine fortschrittliche Kontaminationsausschluss erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 604.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 653.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TK
Typ
Housing Seal
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
194 mm
Breite
55.6 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C