SKF

SKF Taconite-Dichtung TK 518

  • ERIKS:12771782
  • Hersteller:TK 518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDiese Gehäusedichtung ist mit einem schmalen Labyrinth aus zwei Ringen konstruiert, das den Schutz vor festen und flüssigen Verunreinigungen erhöht. Der integrierte V-Ring sorgt für eine zuverlässige Abdichtung, indem er Schmutzpartikel abblockt und eine effektive Spülung bei der Nachschmierung ermöglicht. Die robuste Ausführung aus Stahl mit Nitrilkautschukelementen gewährleistet einen langfristigen Betrieb in anspruchsvollen Industrieumgebungen. Die kompakte Bauform ermöglicht eine einfache Integration in bestehende Lagergehäuse. Funktionen
  • Schmale Labyrinthdichtung minimiert das Eindringen von Verunreinigungen und verbessert so die Lagerzuverlässigkeit
  • Integrierter V-Ring ermöglicht effizientes Ausspülen während der Nachschmierung und verringert die Wartungshäufigkeit
  • Stahl mit Nitrilkautschukelementen gewährleistet Langlebigkeit unter rauen Betriebsbedingungen
  • Kompaktes Design ermöglicht die Installation in beengten Lagergehäusen und erhöht die Vielseitigkeit
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagergehäusen, die häufigen Reinigungen ausgesetzt sind
  • Ideal zur Vermeidung von Kontaminationen in anspruchsvollen Industrieumgebungen
  • Kompatibel mit Wellen, die eine zuverlässige Abdichtung bei 80 mm Durchmesser erfordern
Zur Liste hinzufügen

CHF 544.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 589.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TK
Typ
Taconite Seal
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
165.5 mm
Breite
53.2 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C