Eriks
SKF

SKF Taconite-Dichtung TK 513

  • ERIKS:13531128
  • Hersteller:TK 513
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDiese Gehäusedichtung verfügt über ein zweiringiges Labyrinthdesign zur maximalen Abwehr von Verunreinigungen in anspruchsvollen Umgebungen. Sie beinhaltet einen rotierenden Labyrinthring mit integrierter V-Ring-Dichtung, die einen wirksamen Schutz gegen das Eindringen von Feststoffen und Flüssigkeiten gewährleistet. Die Konstruktion ermöglicht das Ausspülen während der Nachschmierung und verlängert so die Lebensdauer von Lager und Dichtungskomponenten. Durch die kompakten Abmessungen lässt sie sich in verschiedene Lagergehäuse integrieren, bei denen Platz und Kontaminationskontrolle entscheidend sind. Funktionen
  • Labyrinthdichtung minimiert das Eindringen von festen und flüssigen Verunreinigungen
  • Steigerung der Anlagenzuverlässigkeit
  • V-Ring-Dichtung ermöglicht eine effektive Spülung während der Nachschmierung
  • Reduzierung der Wartungsanforderungen
  • Stahl mit Nitrilkautschuk-Konstruktion erhöht die Beständigkeit gegenüber rauen Umgebungen und Chemikalien
  • Kompakte 46-mm-Breite ermöglicht die Installation in beengten Räumen
  • Optimierung des Gehäusedesigns
  • Verhindert das Eindringen von Wasser
  • Unterstützung einer längeren Lebensdauer von Lagern und Dichtungen bei nassen Bedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagergehäusen, die einen fortschrittlichen Kontaminationsschutz erfordern
  • Ideal für Umgebungen, die Hochdruckreinigungen oder Flüssigkeitsspritzern ausgesetzt sind
  • Kompatibel mit Geräten, die in staubigen oder abrasiven Industrieumgebungen betrieben werden
Zur Liste hinzufügen

CHF 343.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 371.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TK
Typ
Housing Seal
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
133 mm
Breite
49.5 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C