Eriks
SKF

SKF Taconite-Dichtung TK 511

  • ERIKS:13531127
  • Hersteller:TK 511
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
ÜberblickDiese Taconite-Dichtung besteht aus zwei Ringen, die ein schmales Labyrinth bilden, das das Eindringen von Verunreinigungen in Lagergehäuse verhindert. Der rotierende Labyrinthring ist mit einer V-Ring-Dichtung ausgestattet, die Verunreinigungen blockiert und das Ausspülen während der Nachschmierung erleichtert. Die Ausführung aus Stahl und Nitrilkautschuk gewährleistet mechanische Festigkeit und chemische Beständigkeit. Das kompakte Design ermöglicht die Installation in Anwendungen mit begrenztem Bauraum. Funktionen
  • Das Labyrinthdesign verhindert das Eindringen von festen und flüssigen Verunreinigungen in das Lagergehäuse
  • Verbesserung der Anlagenzuverlässigkeit
  • V-Ring-Dichtung unterstützt das Ausspülen von altem Schmierfett und Verunreinigungen
  • Wartungsintervalle verkürzen
  • Stahl mit Nitrilkautschuk-Elementen erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber rauen Industrieumgebungen
  • Verlängerung der Komponentenlebensdauer
  • Kompakte Breite von 46 mm ermöglicht den Einsatz in Anwendungen mit begrenztem Einbauraum
  • Optimierung des Anlagendesigns
  • Verbesserter Schutz vor Wassereintritt minimiert das Risiko von Korrosion und Schmiermittelversagen bei nassen Betriebsbedingungen
Anwendung und Nutzung
  • Verwendet mit Lagergehäusen in anspruchsvollen Reinigungsumgebungen
  • Ideal für Maschinen, die Staub ausgesetzt sind
  • Schmutz oder Prozessverunreinigungen
  • Kompatibel mit Anlagen, die häufig nachgeschmiert werden müssen
Zur Liste hinzufügen

CHF 280.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 302.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
TK
Typ
Taconite Seal
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
123 mm
Breite
49.5 mm
Betriebstemperatur
von -40 bis 100 °C