CHF 1'870.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'021.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | TK |
Typ | Taconite Seal |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 350 mm |
Breite | 101 mm |
Betriebstemperatur | von -40 bis 100 °C |