Eriks
SKF

SKF T7FC 075/CL7C, Einreihiges Kegelrollenlager, 75 mm ID, 150 mm Tasse OD, 42 mm WD

  • ERIKS:13636003
  • Hersteller:T7FC 075/CL7C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 300.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
T7FC
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
75 mm
Innendurchmesser
2.9528 in
Außendurchmesser Außenring
150 mm
Außendurchmesser Außenring
5.9055 in
Breite Außenring
29 mm
Breite Außenring
1.1417 in
Breite Innenring
38 mm
Breite Innenring
1.4961 in
Breite gesamt
42 mm
Breite gesamt
1.6535 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
249 kN
Statische Belastung
280 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
31.5 kN
Referenzdrehzahl
3200 rpm
Grenzdrehzahl
4300 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
7.14 lb