Eriks
SKF

SKF T7FC 070/CL7C, Einreihiges Kegelrollenlager, 70 mm ID, 140 mm Tasse OD, 39 mm WD

  • ERIKS:13701220
  • Hersteller:T7FC 070/CL7C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
T7FC
Typ
Single Row Tapered Roller Bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Innendurchmesser
2.7559 in
Außendurchmesser Außenring
140 mm
Außendurchmesser Außenring
5.5118 in
Breite Außenring
27 mm
Breite Außenring
1.063 in
Breite Innenring
35.5 mm
Breite Innenring
1.3976 in
Breite gesamt
39 mm
Breite gesamt
1.5354 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
219 kN
Statische Belastung
240 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
27.5 kN
Referenzdrehzahl
3400 rpm
Grenzdrehzahl
4500 rpm
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
5.84 lb