CHF 222.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 240.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | T7FC |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 65 mm |
Innendurchmesser | 2.5591 in |
Außendurchmesser Außenring | 130 mm |
Außendurchmesser Außenring | 5.1181 in |
Breite Außenring | 26 mm |
Breite Außenring | 1.0236 in |
Breite Innenring | 33.5 mm |
Breite Innenring | 1.3189 in |
Breite gesamt | 37 mm |
Breite gesamt | 1.4567 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 194 kN |
Statische Belastung | 216 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 25.5 kN |
Referenzdrehzahl | 3800 rpm |
Grenzdrehzahl | 5000 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.83 lb |