Eriks
SKF

SKF T7FC 060/CL7C, Kegelrollenlager, 60 mm ID, 125 mm OD Tasse, 37 mm WD, 1.46" WD

  • ERIKS:14622242
  • Hersteller:T7FC 060/CL7C
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegelrollenlager haben kegelig ausgeführte Laufbahnen im Innen- und Aussenring, zwischen denen kegelige Rollen angeordnet sind. Die Scheitelpunkte aller Kegelflächen treffen sich in einem gemeinsamen Punkt auf der Lagerachse. Kegelrollenlager sind deshalb besonders zur Aufnahme kombinierter (radial und gleichzeitig axial wirkender) Belastungen geeignet. Kegelrollenlager sind im Allgemeinen nicht selbsthaltend. Der Innenring mit Rollen und Käfig kann getrennt vom Aussenring eingebaut werden.
Zur Liste hinzufügen

CHF 182.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 196.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SKF
Serie
T7FC
Typ
Tapered roller bearing
Montage Typ
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Innendurchmesser
2.3622 in
Außendurchmesser Außenring
125 mm
Außendurchmesser Außenring
4.9213 in
Breite Außenring
26 mm
Breite Außenring
1.0236 in
Breite Innenring
33.5 mm
Breite Innenring
1.3189 in
Breite gesamt
37 mm
Breite gesamt
1.4567 in
Dichtung
Nein
Mit Flansch
Nein
Schmierung
Ohne
Dynamische Belastung
190 kN
Statische Belastung
204 kN
Ermüdungsgrenzbelastung
24.5 kN
Referenzdrehzahl
4000 rpm
Grenzdrehzahl
5300 rpm
Gewicht
4.56 lb
Gewicht
2.07 kg