CHF 129.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 139.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | T7FC |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 55 mm |
Innendurchmesser | 2.1654 in |
Außendurchmesser Außenring | 115 mm |
Außendurchmesser Außenring | 4.53 in |
Breite Außenring | 23.5 mm |
Breite Außenring | 0.93 in |
Breite Innenring | 31 mm |
Breite Innenring | 1.2205 in |
Breite gesamt | 34 mm |
Breite gesamt | 1.3386 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 163 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 19.3 kN |
Referenzdrehzahl | 4300 rpm |
Grenzdrehzahl | 5600 rpm |
Gewicht | 1.59 kg |
Gewicht | 3.51 lb |