CHF 1'410.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'524.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | T4EE |
Typ | Tapered roller bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Innendurchmesser | 6.2992 in |
Außendurchmesser Außenring | 245 mm |
Außendurchmesser Außenring | 9.65 in |
Breite Außenring | 50 mm |
Breite Außenring | 1.97 in |
Breite Innenring | 59 mm |
Breite Innenring | 2.4016 in |
Breite gesamt | 61 mm |
Breite gesamt | 2.4 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 649 kN |
Statische Belastung | 980 kN |
Referenzdrehzahl | 2000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2400 rpm |
Gewicht | 22.8 lb |
Gewicht | 10.34 kg |