CHF 1'452.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'570.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SKF |
Serie | T4DB |
Typ | Single Row Tapered Roller Bearing |
Montage Typ | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Innendurchmesser | 7.874 in |
Außendurchmesser Außenring | 270 mm |
Außendurchmesser Außenring | 10.6299 in |
Breite Außenring | 27 mm |
Breite Außenring | 1.063 in |
Breite Innenring | 34 mm |
Breite Innenring | 1.3386 in |
Breite gesamt | 37 mm |
Breite gesamt | 1.4567 in |
Dichtung | Nein |
Mit Flansch | Nein |
Schmierung | Ohne |
Dynamische Belastung | 401 kN |
Statische Belastung | 600 kN |
Ermüdungsgrenzbelastung | 57 kN |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
Grenzdrehzahl | 2200 rpm |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 12.1 lb |